- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- バイアル 箱のおすすめ人気ランキング
バイアル 箱のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新1,060件の「バイアル 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロール 小箱」、「マイクロチューブ ボックス」、「バイアル瓶 ケース」などの商品も取り扱っております。
直径16.25mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径16.25mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン®」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。「24マス」と「40マス」の2サイズをご用意致しました。
材質
特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
配列
4×5
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
材質
本体/ハイインパクトPS(ポリスチレン)、仕切板/PE(ポリエチレン)
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)
12×12
適合チューブ(mL)
1.2~2.0
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合
チューブ径:最大Φ12.5mm
材質
紙(表面は耐水紙仕上げ)
材質
箱/特殊白板紙、仕切り/ミルクカートン紙、緩衝材/ウレタン
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)
1.5~2.0
付属品
引出用シール×10枚
材質
耐水紙
チューブ径(Φmm)
10~12
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が付きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造です。
規格
1.5/2.0ml×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×88×49
耐冷温度(℃)
-80
1セット(10個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
材質
PP(ポリプロピレン)
衝撃吸収力に優れ、サンプル輸送中の振動・衝撃による破損を軽減します。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
100×100×85
色
黒
穴径(Φmm)
約25
収納本数(本)
9
アズワン品番
4-4812-01
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
材質
PC(ポリカーボネート)
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌
オートクレーブ可能
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。